Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5935PK Niitti, Pyöreä Push, Musta, Nylon, 1/4 tuuman koko, 25Pk | AD3NXX 40K611

DISCO 5935PK Niitti, Pyöreä Push, Musta, Nylon, 1/4 tuuman koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AD3NXX Malli: 5935PKRistiviite: 40K611
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
€12.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.1"
Grip-alue0.098 - 0.350 "
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus3mm
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus29 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiTyönnä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5935PK Niitti, Pyöreä Push, Musta, Nylon, 1/4 tuuman koko, 25 Pk
€12.38 /pakkaus