Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5910PK kuusiomutteri, M6 x 1.00 mm kierrekoko, 25 pk | AD3PEV 40K771

DISCO 5910PK kuusiomutteri, M6 x 1.00 mm kierrekoko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEV Malli: 5910PKRistiviite: 40K771

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Korkeus6mm
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
Koko10
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6 - 1mm
TyyppiHex
Leveys16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5910PK kuusiomutteri, M6 x 1.00 mm kierrekoko, 25 pk
€9.12 /pakkaus