Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5752PK mutteri, laaja valikoima, #10 X 1-1/16 tuumaa pituus, 50pk | AD3PAZ 40K682

DISCO 5752PK mutteri, laaja valikoima, #10 x 1-1/16 tuumaa pituus, 50pk

Varastossa
Tuote: AD3PAZ Malli: 5752PKRistiviite: 40K682

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan19 / 32 "
Dia / kierteen koko#10
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.150 "
Korkeus5 / 16 "
Pituus1 1 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
TyyppiLaaja valikoima
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5752PK mutteri, laaja valikoima, #10 x 1-1/16 tuumaa pituus, 50pk
€16.49 /pakkaus