Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5677PK Blind Rivet, Pyöreä, Musta, Nylon, 3/8 tuuman reikäkoko, 25Pk | AD3NYT 40K630

DISCO 5677PK Blind niitti, pyöreä, musta, nailon, 3/8 tuuman reiän koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYT Malli: 5677PKRistiviite: 40K630

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue11 / 16 "
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko3 / 8 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.3 / 8 "
Niitin pituus11 / 16 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5677PK Blind niitti, pyöreä, musta, nailon, 3/8 tuuman reiän koko, 25 pk
€17.50 /pakkaus