Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5627PK Pidike, Musta, Nylon, 1/4 tuuman niittiläpimitta, 1-3/32 tuuman pituus, 50PK | AD3NWE 40K571

DISCO 5627PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman niittiläpimitta, 1-3/32 tuuman pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AD3NWE Malli: 5627PKRistiviite: 40K571

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.100 - 0.685 "
Pää Dia.1"
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1 3 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiTrim-paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5627PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman niittiläpimitta, 1-3/32 tuuman pituus, 50 PK
€11.83 /pakkaus