Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5610PK pidike, musta, nylon, 7/32 tuuman reikäkoko, 3/4 tuuman pituus, 50 pk | AD3NVY 40K565

DISCO 5610PK pidike, musta, nailon, reiän koko 7/32 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NVY Malli: 5610PKRistiviite: 40K565

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräretainer
VäriMusta
Grip-alue0.060 - 0.565 "
Pää Dia.21 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko7 / 32 "
Niitti Dia.7 / 32 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5610PK pidike, musta, nailon, reiän koko 7/32 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk
€13.73 /pakkaus