Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 24054 Pora/uppo #4 Kokonaispituus 5 tuumaa 90 astetta | AA4EXA 12J331

KEO 24054 Pora/uppo #4 kokonaispituus 5 tuumaa 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA4EXA Malli: 24054Ristiviite: 12J331

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispääporakone
Rungon halkaisija5 / 16 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 Tutkinnot
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus5"
Kohta Dia.1 / 8 "
Koko#4
TyyppiPitkä sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana kulmaMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
KEO 24052 Pora/uppo #4 Kokonaispituus 5 tuumaa 60 astetta | AA4EWY 12J329 2405260 TutkinnotKoboltti5"Pitkä sarja€110.57
KEO 24062 Pora/uppo #4 Kokonaispituus 6 tuumaa 60 astetta | AA4EXB 12J332 2406260 TutkinnotKoboltti6"Pitkä sarja€132.18
KEO 24060 Poranterä 60 astetta #4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2 2406060 TutkinnotHigh Speed ​​Steel6Pitkät€44.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 24054 Pora/uppo #4 kokonaispituus 5 tuumaa 90 astetta
€63.64 / yksikkö