Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 2123PK sisennetty kuusioruuvi, #6 koko, 20mm pituus, 50pk | AD3PEA 40K753

DISCO 2123PK sisennetty kuusioruuvi, koko nro 6, pituus 20 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEA Malli: 2123PKRistiviite: 40K753

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeSisennetty Hex
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Koko#6
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 2123PK sisennetty kuusioruuvi, koko nro 6, pituus 20 mm, 50 pk
€20.99 /pakkaus