Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1951PK Niitti, Puskurin suojus, Alumiini, 1/4 tuuman reikäkoko, 15Pk | AD3PHK 40K833

DISCO 1951PK niitti, puskurin kansi, alumiini, 1/4 tuuman reiän koko, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD3PHK Malli: 1951PKRistiviite: 40K833

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.11 / 16 "
Grip-alue3/16 "- 3/8"
Pää Dia.11 / 16 "
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 4 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.187 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiPuskurin suojus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1951PK niitti, puskurin kansi, alumiini, 1/4 tuuman reiän koko, 15 pk
€26.78 /pakkaus