Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1901PK Blind Rivet, Dome, Alumiini, 3/16 tuuman reikäkoko, 100Pk | AD3PGL 40K810

DISCO 1901PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 3/16 tuuman reiän koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGL Malli: 1901PKRistiviite: 40K810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue1/4 "- 3/8"
Pää Dia.3 / 8 "
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus17 / 32 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1901PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 3/16 tuuman reiän koko, 100 pk
€15.40 /pakkaus