Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1742PK Retainer, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 1 Inch Length, 50Pk | AD3NZK 40K646

DISCO 1742PK pidike, nailon, 5/16 tuuman niittiläpimitta, 1 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NZK Malli: 1742PKRistiviite: 40K646

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriLuonnollinen
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko5 / 16 "
Niitti Dia.5 / 16 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiOven verhoilupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1742PK pidike, nailon, 5/16 tuuman niittiläpimitta, 1 tuuman pituus, 50 pk
€16.84 /pakkaus