Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1723PK Pan Head Screw, #10 Size, 3/4 Inch Length, Phillips, 100Pk | AD3PBV 40K702

DISCO 1723PK astiapääruuvi, koko #10, pituus 3/4 tuumaa, Phillips, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBV Malli: 1723PKRistiviite: 40K702

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePannun pää
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1723PK astiapääruuvi, koko #10, pituus 3/4 tuumaa, Phillips, 100 pk
€15.00 /pakkaus