Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1646PK Kiinnitin, Nylon, 6.5 mm Niitti Halk., 21 mm Pituus, 50 Pk | AD3NYX 40K634

DISCO 1646PK pidike, nailon, 6.5 mm niitti, pituus 21 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYX Malli: 1646PKRistiviite: 40K634

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriLuonnollinen
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6.5mm
Niitti Dia.6.5mm
Niitin pituus21mm
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiOven verhoilupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1646PK pidike, nailon, 6.5 mm niitti, pituus 21 mm, 50 pk
€14.95 /pakkaus