Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1620PK sisennetty kuusioruuvi, koko #14, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk | AD3PDZ 40K752

DISCO 1620PK sisennetty kuusioruuvi, koko nro 14, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDZ Malli: 1620PKRistiviite: 40K752

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeSisennetty Hex
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1620PK sisennetty kuusioruuvi, koko nro 14, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk
€13.81 /pakkaus