Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1192PK mutteri laaja valikoima, #14 kierrekoko, 7/8 tuuman pituus, 25 pk | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK mutteri laaja valikoima, #14 kierrekoko, 7/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBA Malli: 1192PKRistiviite: 40K683

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan3 / 8 "
Dia / kierteen koko#14
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.150 "
Korkeus5 / 16 "
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
TyyppiLaaja valikoima
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1192PK mutteri laaja valikoima, #14 kierrekoko, 7/8 tuumaa, 25 pk
€13.40 /pakkaus