Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10693PK kuusiokoloruuvi, teräs, M5.5-1.81 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 50 pk | AD3PDM 40K741

DISCO 10693PK kuusiokoloruuvi, teräs, M5.5-1.81 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDM Malli: 10693PKRistiviite: 40K741

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen kokoM5.5 x 1.81
HalkaisijaM5.5
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Laippa Dia.15mm
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus16
Pituus pään alla16mm
MateriaaliTeräs
Koko5.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1.81mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10693PK kuusiokoloruuvi, teräs, M5.5-1.81 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 50 pk
€44.24 /pakkaus