Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10685PK Hex Screw, Yellow Zinc, #16 Size, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3PDL 40K740

DISCO 10685PK kuusioruuvi, keltainen sinkki, koko #16, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDL Malli: 10685PKRistiviite: 40K740

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Pituus pään alla3 / 4 "
MateriaaliTeräs
KokoM10
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko#16
KiertyyppiKurssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10685PK kuusioruuvi, keltainen sinkki, koko #16, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk
€29.45 /pakkaus