Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10374PK Retainer, Black, Nylon, 8.5mm Hole Size, 22mm Length, 25Pk | AD3NYJ 40K622

DISCO 10374PK pidike, musta, nailon, 8.5 mm reiän koko, 22 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYJ Malli: 10374PKRistiviite: 40K622

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue4.5 - 7mm
Pää Dia.17mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko8.5mm
Niitti Dia.8.5mm
Niitin pituus22mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10374PK pidike, musta, nailon, 8.5 mm reiän koko, 22 mm pituus, 25 pk
€16.16 /pakkaus