Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10372PK Pidike, Musta, Nylon, 8.5mm Reikäkoko, 24mm Pituus, 25Pk | AD3NYL 40K624

DISCO 10372PK pidike, musta, nailon, 8.5 mm reiän koko, 24 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYL Malli: 10372PKRistiviite: 40K624

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue7 - 10mm
Pää Dia.17mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko8.5mm
Niitti Dia.8.5mm
Niitin pituus24mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10372PK pidike, musta, nailon, 8.5 mm reiän koko, 24 mm pituus, 25 pk
€15.08 /pakkaus