Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10368PK Retainer, Black, Nylon, 6.5mm Hole Size, 17.5mm Length, 25Pk | AD3NXV 40K609

DISCO 10368PK pidike, musta, nailon, 6.5 mm reiän koko, 17.5 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXV Malli: 10368PKRistiviite: 40K609

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue2 - 4.5mm
Pää Dia.17mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6.5mm
Niitti Dia.6.5mm
Niitin pituus17.5mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10368PK pidike, musta, nailon, 6.5 mm reiän koko, 17.5 mm pituus, 25 pk
€15.32 /pakkaus