Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1013PK pulttilaippa, 1.25 mm kierrekoko, 25 mm pituus, 25 pk | AD3PFG 40K782

DISCO 1013PK pulttilaippa, kierrekoko 1.25 mm, pituus 25 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFG Malli: 1013PKRistiviite: 40K782

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko13mm
Suorittaa loppuunElectro Polyseal II
Pään väriMusta
Pää Dia.16mm
Pään korkeus7mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys13mm
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko1.25mm
TyyppiCA-laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1013PK pulttilaippa, kierrekoko 1.25 mm, pituus 25 mm, 25 pk
€20.87 /pakkaus