Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10096PK astiapääruuvi, #4.8 koko, 19mm pituus, Phillips, 25pk | AD3PCZ 40K729

DISCO 10096PK astiapääruuvi, koko nro 4.8, pituus 19 mm, Phillips, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PCZ Malli: 10096PKRistiviite: 40K729

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.10mm
Pään korkeus2mm
Head TypePannun pää
Pituus19
MateriaaliTeräs
Koko#4.8
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10096PK astiapääruuvi, koko nro 4.8, pituus 19 mm, Phillips, 25 pk
€21.13 /pakkaus