Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-109 lukkoaluspultti, 22mm pultti, ruostumaton teräs, 50 pk | AH7CVQ 36RL99

DISC-LOCK SSM-109 lukkoaluslevyn pultti, 22 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVQ Malli: SSM-109Ristiviite: 36RL99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin22mm
Sisällä Dia.22.44mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.37.3mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko22mm
Paksuus6.1mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-109 lukkoaluslevyn pultti, 22 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 50 pk
€276.23 /pakkaus