Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-108 lukkoaluspultti, 20 mm pultti, ruostumaton teräs, 100 pk | AH7CVP 36RL98

DISC-LOCK SSM-108 lukkoaluslevyn pultti, 20 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVP Malli: SSM-108Ristiviite: 36RL98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€815.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin20mm
Sisällä Dia.20.82mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.35.1mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko20mm
Paksuus4.65mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0866
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-108 lukkoaluslevyn pultti, 20 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk
€815.25 /pakkaus