Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-106 lukkoaluspultti, 14mm pultti, ruostumaton teräs, 100 pk | AH7CVM 36RL96

DISC-LOCK SSM-106 lukkoaluslevyn pultti, 14 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVM Malli: SSM-106Ristiviite: 36RL96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin14mm
Sisällä Dia.14.53mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.28.7mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko14mm
Paksuus3.23mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2247
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-106 lukkoaluslevyn pultti, 14 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk
€516.55 /pakkaus