Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-105 lukkoaluspultti, 12mm pultti, ruostumaton teräs, 100 pk | AH7CVL 36RL95

DISC-LOCK SSM-105 lukkoaluslevyn pultti, 12 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVL Malli: SSM-105Ristiviite: 36RL95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin12mm
Sisällä Dia.12.95mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.23.8mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko12 "
Paksuus3.45mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-105 lukkoaluslevyn pultti, 12 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk
€248.54 /pakkaus