Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-104 lukkoaluspultti, 11mm pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CVK 36RL94

DISC-LOCK SSM-104 lukkoaluslevyn pultti, 11 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVK Malli: SSM-104Ristiviite: 36RL94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin11mm
Sisällä Dia.11.43mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.22.4mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko11mm
Paksuus3.33mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-104 lukkoaluslevyn pultti, 11 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€485.15 /pakkaus