Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-103 lukkoaluspultti, 10 mm pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CVJ 36RL93

DISC-LOCK SSM-103 lukkoaluslevyn pultti, 10 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVJ Malli: SSM-103Ristiviite: 36RL93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin10mm
Sisällä Dia.10.38mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.17.9mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko10
Paksuus3.4mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-103 lukkoaluslevyn pultti, 10 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€311.64 /pakkaus