Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSG-102 lukkoaluspultti, 5/16 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CUW 36RL81

DISC-LOCK SSG-102 lukkoaluslevyn pultti, 5/16 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUW Malli: SSG-102Ristiviite: 36RL81

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€442.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.326 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.628 "
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko5 / 16 "
Paksuus0.119 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSG-102 lukkoaluslevyn pultti, 5/16 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€442.21 /pakkaus