Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSG-101 lukkoaluspultti, 1/4 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CUV 36RL80

DISC-LOCK SSG-101 lukkoaluslevyn pultti, 1/4 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUV Malli: SSG-101Ristiviite: 36RL80
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
€480.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.262 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.495 "
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko1 / 4 "
Paksuus0.101 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSG-101 lukkoaluslevyn pultti, 1/4 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€480.81 /pakkaus