Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-110 lukon aluslevyn pultti, 1 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk | AH7CUN 36RL74

DISC-LOCK GDP-110 lukkoaluslevyn pultti, 1 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUN Malli: GDP-110Ristiviite: 36RL74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.015 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.61 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko1"
Paksuus0.256 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-110 lukkoaluslevyn pultti, 1 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk
€445.46 /pakkaus