Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-102 lukkoaluspultti, 8mm pultti, hiiliteräs, 200pk | AH7CTL 36RL49

DISC-LOCK GDM-102 lukkoaluslevyn pultti, 8 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTL Malli: GDM-102Ristiviite: 36RL49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin8mm
Sisällä Dia.8.28mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.16 mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko8
Paksuus3.6mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-102 lukkoaluslevyn pultti, 8 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk
€119.84 /pakkaus