DINEX DXIDT2E1520 lokeron annostelukori, kaksoispino suljettu | AH9QJB 40XA87

DINEX DXIDT2E1520 alustan annostelukärry, kaksipinoinen mukana

Varastossa
Tuote: AH9QJB Malli: DXIDT2E1520Ristiviite: 40XA87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,416.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjottimen kärry
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
VäriRuostumaton teräs
rakentaminenRuostumaton teräs
Mittaa paksuus14
Kantavuus250 lb
Osastojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaiskorkeus36 25 / 64 "
Kokonaispituus23.5 "
kokonaisleveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)87
Laivan pituus (cm)80.49
Laivan leveys (cm)89.36
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmitetty / lämmittämätön: Lämmittämätön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXIDT2E1520 alustan annostelukärry, kaksipinoinen mukana
€6,416.37 / yksikkö