DINEX DXICTABLESS -induktiolaturipöytä ruostumatonta terästä AH9QJQ 40XC01

DINEX DXICTABLESS induktiolaturipöytä ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH9QJQ Malli: DXICTABLESSRistiviite: 40XC01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,553.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInduktiolaturi-taulukko
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata14
Kuorman korkki. per hylly100 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus60.75 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)154.31
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiVärieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn leveysHinta
DINEX DXICTABLE -induktiolaturi taulukko 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8 JOUSTAVAKääntyvä, 2 jarrullaHarmaaInduktiolaturi-taulukko30.125 "30 "24 "24 "€4,136.03
DINEX DXIQTEC -jalusta lukituskaapilla 21-3 / 4x20-1 / 2 | AE8EKJ 6CRH9 DXIQTECKääntyväHarmaaInduktiolaturiteline lukittavalla kaapilla26 "21.75 "20.5 "-€2,942.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXICTABLESS induktiolaturipöytä ruostumatonta terästä
€5,553.69 / yksikkö