DINEX DXICTABLE -induktiolaturi taulukko 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8

DINEX DXICTABLE induktiolaturipöytä 30 x 24

Varastossa
Tuote: AE8EKH Malli: DXICTABLERistiviite: 6CRH8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,136.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInduktiolaturi-taulukko
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppiKääntyvä, 2 jarrulla
VäriHarmaa
rakentaminenRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus30.125 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn leveys24 "
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)76.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiVärieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn leveysHinta
DINEX DXIQTEC -jalusta lukituskaapilla 21-3 / 4x20-1 / 2 | AE8EKJ 6CRH9 DXIQTECKääntyväHarmaaInduktiolaturiteline lukittavalla kaapilla26 "21.75 "20.5 "-€2,942.23
DINEX DXICTABLESS -induktiolaturipöytä ruostumatonta terästä AH9QJQ 40XC01 Huoleton-HopeaInduktiolaturi-taulukko60.75 "30 "24 "14 "€5,553.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXICTABLE induktiolaturipöytä 30 x 24
€4,136.03 / yksikkö