DINEX DXIBDRS90 Kuivaus- ja varastotelineiden induktiopohjat | AH9QJC 40XA88

DINEX DXIBDRS90-kuivaus- ja säilytystelineen induktiopohjat

Tuote: AH9QJC Malli: DXIBDRS90Ristiviite: 40XA88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,021.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivaus- ja säilytysteline
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriRuostumaton teräs
Syvyys22 "
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Mitata14
Korkeus78 "
OmistaaInduktiopohjat
Kantavuus40 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Aikavälien lukumäärä0
HyllymateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyn leveys20.5 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.6688
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)53.98
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXIBDRS90-kuivaus- ja säilytystelineen induktiopohjat
€6,021.72 / yksikkö