Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON C305 -paperikartta, 3 tuumaa, 50 - 96 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AC9RJF 3JG34

DICKSON C305 paperikartta, 3 tuumaa, 50 - 96 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RJF Malli: C305Ristiviite: 3JG34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)3
alue50-96 astetta F.
Tallennusaika24 tuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4823400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta
DICKSON C314 -paperikartta, 3 tuumaa, 10 - 35 astetta. C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AC8XDV 3ELT3 C314310-35 astetta C.7 päivä60€87.48
DICKSON C301 -paperikartta, 3 tuumaa, -14 - 32 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AC8XEC 3ELU1 C301314-32 astetta F.24 tuntia.60€91.46
DICKSON C317 -paperikartta, 3 tuumaa, -5 - 20 astetta. C, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AC8XEF 3ELU4 C31735 - 20 astetta C24 tuntia.60€91.59
DICKSON C313 -paperikartta, 3 tuumaa, 10 - 35 astetta. C, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AC8XEM 3ELV1 C313310-35 astetta C.24 tuntia.60€86.07
DICKSON C302 -paperikartta, 3 tuumaa, -14 - 32 astetta. F, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AC9RJC 3JG31 C302314-32 astetta F.7 päivä60€90.85
DICKSON C303 -paperikartta, 3 tuumaa, 4 - 50 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AC9RJD 3JG32 C30334-50 astetta F.24 tuntia.60€91.46
DICKSON C304 -paperikartta, 3 tuumaa, 4 - 50 astetta. F, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AC9RJE 3JG33 C30434-50 astetta F.7 päivä60€90.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON C305 paperikartta, 3 tuumaa, 50 - 96 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kappaleen pakkaus
€91.46 /pakkaus