Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKE SB243 Roll Up Paddle Kit Punainen/oranssi Vinyyli | AB9PGJ 2EHV1

DICKE SB243 Roll Up Paddle Kit Punainen/oranssi vinyyli

Varastossa
Tuote: AB9PGJ Malli: SB243Ristiviite: 2EHV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoll Up melasarja
VäriPunainen / Oranssi
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaiskorkeus96 "
Merkki korkeus24 "
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Kyltin leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7495
Laivan korkeus (cm)88.14
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjainkorkeus (6 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKE SB243 Roll Up Paddle Kit Punainen/oranssi vinyyli
€233.40 / yksikkö