Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Depressoitu keskipyörä T27 4 tuumaa | AF7HJM 21AP40

DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Painettu keskipyörä T27 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HJM Malli: DXA2730P04ARistiviite: 21AP40
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
€227.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8 "
Halkaisija4"
LuokkaYlin
sisu40 ja 50
Maks. Kierrosluku15300
Paksuus5 / 32 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiPutkilinjan leikkaus ja hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiPyörän tyyppiHinta
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H masentunut keskipyörä T27 5 tuumaa | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€259.21
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Masentunut keskipyörä T27 7 tuumaa | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€477.84
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H masentunut keskipyörä T27 4-1 / 2 tuumaa | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€241.45
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Depressoitu keskipyörä T29 4 tuumaa | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€139.02
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Depressoitu keskipyörä T29 5 tuumaa | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€197.66
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Painettu keskipyörä T29 6 tuumaa | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€228.87
DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Keskipyörä T29 7 tuumaa | AF7HJV 21AP49 DXA2930P07H7"86003 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€290.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Painettu keskipyörä T27 4 tuumaa
€227.48 / yksikkö