Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DVCCM2002 Hiomapää 20 segmentin kovaa sidosta 10 tuumaa | AA8NHR 19F529

DIAMOND VANTAGE DVCCM2002 hiomapää, 20 segmentin kova liimaus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NHR Malli: DVCCM2002Ristiviite: 19F529

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamyllyn lisävarusteet
Halkaisija10 "
Levy Dia.10 "
Maks. Kierrosluku980
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8466911000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DIAMOND VANTAGE DVCCM2001 Hiomapää 20 segmenttiä Med Bond 10 In | AA8NHQ 19F528 DVCCM2001€463.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DVCCM2002 hiomapää, 20 segmentin kova liimaus 10 tuumaa
€483.89 / yksikkö