Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 16 4-1/2 tuumaa | AB6KQN 21UN68

DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 16 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6KQN Malli: 45HDDDX1Ristiviite: 21UN68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-syvyys5mm
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8-11 "
Halkaisija4.5 "
Maks. Kierrosluku13,300
Segmenttien määrä16
Pyörän tyyppiKuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijaeräMaks. KierroslukuHinta
DIAMOND VANTAGE 04HDDGDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 14 4 sisään | AB6KQK 21UN61 04 HDDGDX15 / 8-11 "4"Hiomalaikka15,000€50.30
DIAMOND VANTAGE 45HDDGDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 18 4-1 / 2 Tuumaa | AB6KQL 21UN62 45 HDDGDX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€63.71
DIAMOND VANTAGE 45HDDGSX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 9 4-1 / 2 Tuumaa | AB6KQM 21UN65 45 HDDGSX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€39.32
DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 8 4-1 / 2 Tuumaa | AB6KQP 21UN71 45 HDDSX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€44.21
DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 Hiomalaikan kuppisegmenttien määrä 24 7 tuumaa | AF7LBD 21UN63 07 HDDGDX15 / 8-11 "7"Hiomalaikka8730€93.00
DIAMOND VANTAGE 04HDDGSX1 Hiomalaikan kuppisegmenttien lukumäärä 8 4 tuumaa | AF7LBE 21UN64 04 HDDGSX15 / 8-11 "4"Hiomalaikka15,000€35.41
DIAMOND VANTAGE 04HDDDX1 Hiomalaikan kuppisegmenttien lukumäärä 16 4 tuumaa | AF7LBF 21UN67 04HDDDX15 / 8-11 "4"Hiomalaikka15,000€72.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 16 4-1/2 tuumaa
€83.06 / yksikkö