Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH ZMSTBLD45R6 vaihdettava teräsarja 4-1 / 2 tuumaa 6 kpl. | AG3QKX 33TP07

DIAMABRUSH ZMSTBLD45R6 vaihdettava teräsarja 4-1/2 tuumaa 6 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QKX Malli: ZMSTBLD45R6Ristiviite: 33TP07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava teräsarja 4-1 / 2 "
Palojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
DIAMABRUSH ZMSTBLD70R8 vaihdettava teräsarja 7 tuumaa 9 kpl. | AG3QKY 33TP08 ZMSTBLD70R8Vaihdettava teräsarja 7 "9€219.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH ZMSTBLD45R6 vaihdettava teräsarja 4-1/2 tuumaa 6 kpl.
€135.99 / yksikkö