Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH ZCONBLD100CCWR28 -teräsarja 100 Grit PK28 | AH4YAR 35PT29

DIAMABRUSH ZCONBLD100CCWR28 Vaihtoteräsarja 100 Grit PK28

Varastossa
Tuote: AH4YAR Malli: ZCONBLD100CCWR28Ristiviite: 35PT29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,089.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoteräsarja
Halkaisija6
Levy Dia.2
sisu100
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä28
KiertoVastapäivään (CCW)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisuPalojen lukumääräKiertoHinta
DIAMABRUSH ZMSTBLD25R5 -teräpakkaus 5 tuuman halkaisija PK5 | AH4YAA 35PT14 ZMSTBLD25R55-5-€312.40
DIAMABRUSH ZMSTBLD25R6 vaihtoteräsarja 5 tuuman halkaisija PK6 | AH4YAB 35PT15 ZMSTBLD25R65-6-€374.86
DIAMABRUSH ZMSTBLD25R8 vaihtoteräsarja 5 tuuman halkaisija PK8 | AH4YAC 35PT16 ZMSTBLD25R8--8-€499.50
DIAMABRUSH ZMSTBLD25R10 Vaihtoteräsarja 5 tuuman halkaisija PK10 | AH4YAD 35PT17 ZMSTBLD25R10--10-€612.14
DIAMABRUSH ZCONBLD25R16 Vaihtoteräsarja 5 tuuman halkaisija PK16 | AH4YAE 35PT18 ZCONBLD25R1652516-€720.25
DIAMABRUSH ZCONBLD25R9 Vaihtoteräsarja 5 tuuman halkaisija PK9 | AH4YAF 35PT19 ZCONBLD25R95259-€409.55
DIAMABRUSH ZCONBLD100R16 -teräsarja 5 tuumaa 600 rpm PK16 | AH4YAG 35PT20 ZCONBLD100R16510016-€725.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH ZCONBLD100CCWR28 Vaihtoteräsarja 100 Grit PK28
€1,089.31 / yksikkö