Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH FH-70HTSHROUD Pölysuoja 7 tuumaa 1 kpl. | AG3QLA 33TP10

DIAMABRUSH FH-70HTSHROUD Pölysuoja 7 tuumaa 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QLA Malli: FH-70HTSHROUDRistiviite: 33TP10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja 7 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH FH-70HTSHROUD Pölysuoja 7 tuumaa 1 kpl.
€99.30 / yksikkö