Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 921601202 Betonimassahiomatyyny, 16 tuuman halkaisija | AH4XTW 35PP70

DIAMABRUSH 921601202 Betonimassahiomatyyny, halkaisija 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XTW Malli: 921601202Ristiviite: 35PP70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonimassan hiontatyyny
Halkaisija16
sisu25
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä1
KiertoVastapäivään (CCW)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKiertoHinta
DIAMABRUSH 921201202 Betonimastiksen hiontatyyny 12 tuuman halkaisija | AH4XTR 35PP66 92120120212Vastapäivään (CCW)€556.51
DIAMABRUSH 921301202 Betonimassahiomatyyny, 13 tuuman halkaisija | AH4XTT 35PP67 92130120213Vastapäivään (CCW)€573.39
DIAMABRUSH 921401202 Betonimassahiomatyyny, 14 tuuman halkaisija | AH4XTU 35PP68 92140120214Vastapäivään (CCW)€607.32
DIAMABRUSH 921501202 Betonimassan hiontatyyny 15 tuuman halkaisija | AH4XTV 35PP69 92150120215Vastapäivään (CCW)€620.90
DIAMABRUSH 921701202 Betonimassahiomatyyny, 17 tuuman halkaisija | AH4XTX 35PP71 92170120217Vastapäivään (CCW)€787.79
DIAMABRUSH 921801202 Betonimassahiomatyyny, 18 tuuman halkaisija | AH4XTY 35PP72 92180120218Vastapäivään (CCW)€798.28
DIAMABRUSH 921901202 Betonimassahiomatyyny, 19 tuuman halkaisija | AH4XTZ 35PP73 92190120219Vastapäivään (CCW)€944.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 921601202 Betonimassahiomatyyny, halkaisija 16 tuumaa
€626.46 / yksikkö