Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 9207001202 Irrotuskäsityökalu 7 tuumaa 1 kpl. | AG3QKW 33TP06

DIAMABRUSH 9207001202 Irrotuskäsityökalu 7 tuumaa 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QKW Malli: 9207001202Ristiviite: 33TP06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotuskäsityökalu 7"
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 9207001202 Irrotuskäsityökalu 7 tuumaa 1 kpl.
€293.04 / yksikkö