Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 901701201 Hiomatyyny 17 tuumaa Halkaisija 600 rpm | AH4XVD 35PR01

DIAMABRUSH 901701201 Hiomatyyny, 17 tuuman halkaisija 600 rpm

Varastossa
Tuote: AH4XVD Malli: 901701201Ristiviite: 35PR01

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,026.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-alusta
Halkaisija17
Levy Dia.2
sisu25
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä1
KiertoMyötäpäivään (CW)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisuKiertoHinta
DIAMABRUSH 901201202 Hiomatyyny 12 tuuman halkaisija | AH4XUN 35PP86 9012012021225Vastapäivään (CCW)€629.00
DIAMABRUSH 901301202 Hiomatyyny 13 tuuman halkaisija | AH4XUP 35PP87 9013012021325Vastapäivään (CCW)€650.49
DIAMABRUSH 901401202 Hiomatyyny 14 tuuman halkaisija | AH4XUQ 35PP88 9014012021425Vastapäivään (CCW)€973.31
DIAMABRUSH 901501202 Hiontatyyny 15 tuuman halkaisija | AH4XUR 35PP89 9015012021525Vastapäivään (CCW)€985.36
DIAMABRUSH 901601202 Hiomatyyny 16 tuuman halkaisija | AH4XUT 35PP90 9016012021625Vastapäivään (CCW)€990.18
DIAMABRUSH 901701202 Hiomatyyny 17 tuuman halkaisija | AH4XUU 35PP91 9017012021725Vastapäivään (CCW)€1,026.31
DIAMABRUSH 901801202 Hiomatyyny 18 tuuman halkaisija | AH4XUV 35PP92 9018012021825Vastapäivään (CCW)€1,035.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 901701201 Hiomatyyny, 17 tuuman halkaisija 600 rpm
€1,026.31 / yksikkö