Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2251000 pystysuora tangon ripustin, 1/4 tuuman tangon koko, sinkitty, 25 pk | CD2FZK 54PD87

DEWALT PFM2251000 pystysuora tangon ripustin, 1/4 tuuman tangon koko, sinkitty, 25 pk

Varastossa
Tuote: CD2FZK Malli: PFM2251000Ristiviite: 54PD87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysauvan ripustinankkuri
AnkkurimateriaaliTeräs
VäriHopea
Poran koko1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Kantavuus1510 paunaa.
MateriaaliTeräs
Pistetyyppi17
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus2"
Koko1 / 4-20
TyyppiPystysuora
Käytä54TU04

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2251000 pystysuora tangon ripustin, 1/4 tuuman tangon koko, sinkitty, 25 pk
€47.47 /pakkaus