Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2231550 Tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, kotelokarkaistu, hiiliteräsankkuri, 25PK | CG6MUM 54PD84

DEWALT PFM2231550 Tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, kotelokarkaistu, hiiliteräsankkuri, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MUM Malli: PFM2231550Ristiviite: 54PD84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustimen ankkuri
AnkkurimateriaaliKotelo karkaistu hiiliteräs
VäriMessinki
Poran koko1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 4 "
Kantavuus590 paunaa.
MateriaaliKotelo karkaistu hiiliteräs
MateriaalihakemusTeräs
Pistetyyppi#3
Vavan koko3 / 16 "
Sauvan tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus3 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennettavaksi teräsputkiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2231550 Tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, kotelokarkaistu, hiiliteräsankkuri, 25PK
€48.39 /pakkaus