Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM223120N pystytangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, teräs, 25PK | CG6MUJ 54PD69

DEWALT PFM223120N pystysuora tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6MUJ Malli: PFM223120NRistiviite: 54PD69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysauvan ripustinankkuri
AnkkurimateriaaliTeräs
VäriHopea
Poran koko1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 2 "
Kantavuus4,690 paunaa.
MateriaaliTeräs
MateriaalihakemusTeräs
Pistetyyppi#3
Vavan koko3 / 8 "-16
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko1 / 4 "-20
Varren pituus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennettavaksi teräsputkiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM223120N pystysuora tangon ripustusankkuri, 1/4 tuuman porakoko, teräs, 25 PK
€60.10 /pakkaus